Startseite

NVENT ERICO - ERI548629 ISOLATORE ISO TP 75M10 - 548629

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI548629 ISOLATORE   ISO TP 75M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 75 mm

  • Außendurchmesser - 51 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893048780

Artikelnummer

ERI548629

Herstellernummer

548629

Hersteller

ERI

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Länge:

75 mm

Außendurchmesser:

51 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.