NVENT ERICO - ERI548610 ISOLATORE ISO TP 60M10 - 548610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 60 mm
Außendurchmesser - 63 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893044881
Artikelnummer
ERI548610
Herstellernummer
548610
Hersteller
ERI
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Länge:
60 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



