Startseite

NVENT ERICO - ERI548600 ISOLATORE ISO TP 60M8 - 548600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 60 mm

  • Außendurchmesser - 63 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893044874

Artikelnummer

ERI548600

Herstellernummer

548600

Hersteller

ERI

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Länge:

60 mm

Außendurchmesser:

63 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie