Startseite

NVENT ERICO - ERI548590 ISOLATORE ISO TP 50M10 - 548590

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 50 mm

  • Außendurchmesser - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893044867

Artikelnummer

ERI548590

Herstellernummer

548590

Hersteller

ERI

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Länge:

50 mm

Außendurchmesser:

57 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.