NVENT ERICO - ERI548580 ISOLATORE ISO TP 50M8 - 548580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893044850
Artikelnummer
ERI548580
Herstellernummer
548580
Hersteller
ERI
Länge:
50 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
57 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


