NVENT ERICO - ERI548530 ISOLATORE ISO TP 45M6 - 548530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 45 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Außendurchmesser - 47 mm
Packung
25 ST
EAN
8711893044805
Artikelnummer
ERI548530
Herstellernummer
548530
Hersteller
ERI
Länge:
45 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
47 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


