Startseite

NVENT ERICO - ERI548511 ISOLATORE ISO TP 40M12 - 548511

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI548511 ISOLATORE   ISO TP 40M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 40 mm

  • Außendurchmesser - 53 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893048711

Artikelnummer

ERI548511

Herstellernummer

548511

Hersteller

ERI

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Länge:

40 mm

Außendurchmesser:

53 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.