NVENT ERICO - ERI548470 ISOLATORE ISO TP 35M6L - 548470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 35 mm
Außendurchmesser - 46 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893044744
Artikelnummer
ERI548470
Herstellernummer
548470
Hersteller
ERI
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
35 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



