NVENT ERICO - ERI548430 ISOLATORE ISO TP 25M6 - 548430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 25 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8711893044713
Artikelnummer
ERI548430
Herstellernummer
548430
Hersteller
ERI
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Länge:
25 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



