Startseite

NVENT ERICO - ERI548420 ISOLATORE ISO TP 20M6 - 548420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge - 20 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893044690

Artikelnummer

ERI548420

Herstellernummer

548420

Hersteller

ERI

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Länge:

20 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie