Startseite

NVENT ERICO - ERI548400 ISOLATORE ISO TP 15M4 - 548400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Länge - 15 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893044676

Artikelnummer

ERI548400

Herstellernummer

548400

Hersteller

ERI

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Länge:

15 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie