Startseite

NVENT ERICO - ERI545690 CESOIA IDRAULICA PER BARRE RAME - 545690

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI545690 CESOIA IDRAULICA PER BARRE RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sammelschienencutter

  • Sammelschienendicke - 0...12.7 mm

  • Sammelschienenbreite - 0...125 mm

  • Gewicht - 41 kg

  • Breite - 286 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775456904

Artikelnummer

ERI545690

Herstellernummer

545690

Hersteller

ERI

Ausführung:

Sammelschienencutter

Sammelschienendicke:

0...12.7 mm

Sammelschienenbreite:

0...125 mm

Gewicht:

41 kg

Breite:

286 mm

Höhe:

395 mm

Tiefe:

240 mm

Lavora con barre di rame o di alluminio. Crea un bordo di taglio piatto e pulito. Gli scudi in plastica trasparente permettono l’ispezione visiva della posizione di taglio. Gruppo meccanico resistente. Lama di ricambio disponibile. Facile accesso per la manutenzione della lama. Conforme a RoHS.