NVENT ERICO - ERI545680 PUNZONATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Materialstärke - 12.7 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775456805
Artikelnummer
ERI545680
Herstellernummer
545680
Hersteller
ERI
Max. Materialstärke:
12.7 mm
Lavora con barre in rame o in alluminio e con nVent ERIFLEX Flexibar. Effettua la punzonatura lasciando i bordi dei fori piatti e puliti. Punzonare il PIP per regolare la posizione del foro. Configurazione rapida con punzone intercambiabile e sistema stampo. Vasta gamma di punzoni rotondi e ovali e stampi disponibili. Può essere inclinato fino ad un angolo di 45° per una punzonatura facilitata della barra formata. Manometro ed arresto calibrati sui lati e in profondità. Gruppo meccanico resistente. Conforme a RoHS.