NVENT ERICO - ERI508151 FLEXBUS BLOCCO ANTIFUOCO FBB EN - 508151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Inhalt - 0 kg
Länge - 0.2 m
Lieferform - sonstige
Breite - 0.14 m
Packung
4 ST
EAN
0784805044864
Artikelnummer
ERI508151
Herstellernummer
508151
Hersteller
ERI
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
0 kg
Länge:
0.2 m
Lieferform:
sonstige
Breite:
0.14 m
nVent ERIFLEX FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Indice di infiammabilità


