Startseite

NVENT ERICO - ERI508141 FLEXBUS ING IP55 PER 1960,1280 ET 1810MM - 508141

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI508141 FLEXBUS ING IP55 PER 1960,1280 ET 1810MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0784805050063

Artikelnummer

ERI508141

Herstellernummer

508141

Hersteller

ERI

Gewindeart:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-50...140 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

nVent ERIFLEX FleXbus Pressacavi IP55, Ingresso Singolo, 176 mm x 102 mm x 152 mm