Startseite

NVENT ERICO - ERI508116 FLEXBUS EST 100X10960,1280 E 1810MM2 TIP - 508116

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI508116 FLEXBUS EST 100X10960,1280 E 1810MM2 TIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 2356 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 206 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0784805044826

Artikelnummer

ERI508116

Herstellernummer

508116

Hersteller

ERI

Bemessungsstrom In:

2356 A

Ausführung:

flach

Breite:

100 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

206 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

nVent ERIFLEX FleXbus Terminale di estensore piatto tipo 1 preforato (prolunga), 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²