NVENT ERICO - ERI402201 CLIP DI RINFORZO, ASOLATO, BARRA M10 - 402201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Kabel
Größe - sonstige
Befestigungsart - Schraubloch
Lochdurchmesser - 11 mm
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8711893101263
Artikelnummer
ERI402201
Herstellernummer
402201
Hersteller
ERI
Montageart:
Kabel
Größe:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubloch
Lochdurchmesser:
11 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Zulässige Nutzlast:
3430 N
Il design asolato è ideale per essere collegato alle barre filettate esistenti sulle strutture di supporto. Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021.


