NVENT ERICO - ERI402191 18 CAVO BIANCO, LUNGHEZZA 250 - 402191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser Einzeldrähte - 3.2 mm
Ummantelungswerkstoff - sonstige
Tragfähigkeit - 4893 N
Packung
1 ST
EAN
8711893099980
Artikelnummer
ERI402191
Herstellernummer
402191
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser Einzeldrähte:
3.2 mm
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Tragfähigkeit:
4893 N
Farbe:
weiß


