NVENT ERICO - ERI402190 12 CAVO ROSSO, LUNGHEZZA 250 - 402190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser Einzeldrähte - 2.4 mm
Ummantelungswerkstoff - sonstige
Tragfähigkeit - 2668 N
Packung
1 ST
EAN
8711893099973
Artikelnummer
ERI402190
Herstellernummer
402190
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser Einzeldrähte:
2.4 mm
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Tragfähigkeit:
2668 N
Farbe:
sonstige


