Startseite

NVENT ERICO - ERI402170 ANCORAGGIO AD ESPANSIONE, ACC. M12, 110M - 402170

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI402170 ANCORAGGIO AD ESPANSIONE, ACC. M12, 110M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anker - Außengewinde

  • Befestigungsvorrichtung - Gewindeende

  • Länge - 110 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893058604

Artikelnummer

ERI402170

Herstellernummer

402170

Hersteller

ERI

Ausführung Anker:

Außengewinde

Befestigungsvorrichtung:

Gewindeende

Länge:

110 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte Anker:

sonstige

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verankerung:

Steckanker/Stecknase

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Werkstoffgüte der Hülse:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Oberflächenschutz Hülse:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Mit Kragen:

nein

Min. Bohrlochtiefe:

80 mm

Geeignet für Betonhohldiele:

nein

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Abstandsmontage:

ja

Befestigung mit Spreizwerkzeug:

nein

Durchsteckmontage:

ja

Vorsteckmontage:

nein

Effektive Verankerungstiefe:

80 mm

Feuerfest:

ja

Schlüsselweite:

19 mm

Anzahl der Muttern:

1

Anzahl der Scheiben:

1

Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:

EI120

ETA Erdbebenbewertung:

C1 und C2

Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti. Per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120. Utilizzo approvato per categoria sismica C1 & C2 (per diametri di foratura di 8 mm e superiori).