Startseite

NVENT ERICO - ERI400429 CINGHIA PERFORATA C/BORDO DRITTO, 17X1MM - 400429

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI400429 CINGHIA PERFORATA C/BORDO DRITTO, 17X1MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Breite - 17 mm

  • Anzahl der Perforationsreihen - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

4034437236011

Artikelnummer

ERI400429

Herstellernummer

400429

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Breite:

17 mm

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Richtung der Lochung:

quer

Perforation:

rund

Perforationsdurchmesser:

6.5 mm

Perforationsbreite:

6.5 mm

Perforationslänge:

6.5 mm

Racchiuso in un involucro di plastica.