Startseite

NVENT ERICO - ERI389890 MORSET TRAVE, BARRA M10 PUTREL SPESS ZF - 389890

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI389890 MORSET TRAVE, BARRA M10 PUTREL SPESS ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Stahlguss

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893005721

Artikelnummer

ERI389890

Herstellernummer

389890

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

0...31 mm

Bohrungsdurchmesser:

8.7 mm

Morsetto universale per travi spesse.