NVENT ERICO - ERI389520 MORSETTO UNIVERSALE PER TRAVE, 13 MM, ZF - 389520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Stahlguss
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke - 0...29 mm
Packung
80 ST
EAN
8711893003734
Artikelnummer
ERI389520
Herstellernummer
389520
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
0...29 mm
Bohrungsdurchmesser:
13 mm
300M Morsetto universale, Passante, 13 mm Foro, 26 mm Max Flangia


