NVENT ERICO - ERI389510 MORSETTO UNIVERSALE PER TRAVE, 11 MM, ZF - 389510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Stahlguss
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke - 0...20 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893003710
Artikelnummer
ERI389510
Herstellernummer
389510
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
0...20 mm
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
300M Morsetto universale, Passante, 11 mm Foro, 20 mm Max Flangia


