Startseite

NVENT ERICO - ERI389505 MORSETTO UNIVERSALE, PASSANTE, 17 MM, - 389505

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI389505 MORSETTO UNIVERSALE, PASSANTE, 17 MM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Stahlguss

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893038293

Artikelnummer

ERI389505

Herstellernummer

389505

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

17

Geeignet für Flanschstärke:

0...28 mm

Bohrungsdurchmesser:

17 mm

Zulässige Nutzlast:

5500 N

300M Morsetto universale, Passante, 17 mm Foro, 28 mm Max Flangia