NVENT ERICO - ERI389500 MORSETTO UNIVERSALE PER TRAVE, 9 MM, ZF - 389500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Stahlguss
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke - 0...18 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893003727
Artikelnummer
ERI389500
Herstellernummer
389500
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
0...18 mm
Bohrungsdurchmesser:
9 mm
300M Morsetto universale, Passante, 9 mm Foro, 18 mm Max Flangia


