NVENT ERICO - ERI388006 MORSETTO PROFILO STRUT CON U-BOLT, A,AA, - 388006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Klemmbereich - 0...45 mm
Zulässige Nutzlast - 5000 N
Geeignet für Profilschienen (Strut) - ja
Packung
10 ST
EAN
8711893126013
Artikelnummer
ERI388006
Herstellernummer
388006
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Klemmbereich:
0...45 mm
Zulässige Nutzlast:
5000 N
Geeignet für Profilschienen (Strut):
ja
Höhe Schiene:
0...41 mm
Schienenbreite:
0...83 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
U-förmiger Klemmbolzen:
ja


