NVENT ERICO - ERI387710 MORSETTO PROFILO STRUT CON U-BOLT, A,C,C - 387710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Klemmbereich - 0...45 mm
Zulässige Nutzlast - 5000 N
Packung
1 ST
EAN
8711893877106
Artikelnummer
ERI387710
Herstellernummer
387710
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Klemmbereich:
0...45 mm
Zulässige Nutzlast:
5000 N
Geeignet für Profilschienen (Strut):
ja
Höhe Schiene:
0...41 mm
Schienenbreite:
0...41 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
U-förmiger Klemmbolzen:
ja


