Startseite

NVENT ERICO - ERI387701 MORS.PER STRUT, BULLONE A U, 41X41MM MAX - 387701

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387701 MORS.PER STRUT, BULLONE A U, 41X41MM MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Klemmbereich - 0...45 mm

  • Zulässige Nutzlast - 5000 N

  • Geeignet für Profilschienen (Strut) - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893048582

Artikelnummer

ERI387701

Herstellernummer

387701

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Klemmbereich:

0...45 mm

Zulässige Nutzlast:

5000 N

Geeignet für Profilschienen (Strut):

ja

Höhe Schiene:

0...41 mm

Schienenbreite:

0...41 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

U-förmiger Klemmbolzen:

ja

Completo di bullone a U e dadi. Richiede un’installazione a coppie.