Startseite

NVENT ERICO - ERI387190 CLIP X PROFILO STRUT, S316, FLANGIA <16 - 387190

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387190 CLIP X PROFILO STRUT, S316, FLANGIA <16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Klemmbereich - 16...16 mm

  • Zulässige Nutzlast - 2040 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893871906

Artikelnummer

ERI387190

Herstellernummer

387190

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Klemmbereich:

16...16 mm

Zulässige Nutzlast:

2040 N

Geeignet für Profilschienen (Strut):

ja

Höhe Schiene:

41...41 mm

Schienenbreite:

41...41 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

U-förmiger Klemmbolzen:

nein

Clip per il fissaggio del lato aperto del profilo strut a una trave. Idoneo per tutti i profili strut. Richiede un’installazione a coppie. Fissaggio strutturale alle travi per il supporto di nVent CADDY Eristrut.