NVENT ERICO - ERI386810 MORSETTO UNIVER PER TRAVE, BARRA M8, ZF - 386810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Stahlguss
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
100 ST
EAN
8711893868142
Artikelnummer
ERI386810
Herstellernummer
386810
Hersteller
ERI
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
0...18 mm
Zulässige Nutzlast:
1200 N


