NVENT ERICO - ERI360497 SUPPORTO PYRAMID, 406MM X 101,6MM - 360497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 483 mm
Breite - 203 mm
Höhe - 101.6 mm
Farbe - schwarz
Max. Belastung - 667 kg
Packung
5 ST
EAN
8711893147278
Artikelnummer
ERI360497
Herstellernummer
360497
Hersteller
ERI
Länge:
483 mm
Breite:
203 mm
Höhe:
101.6 mm
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
667 kg
Set-Ausführung:
nein
I dadi prigionieri in acciaio inox consentono metodi personalizzati di fissaggio alla base di supporto, incluso il semplice fissaggio di profilo strut in acciaio inox, barre filettate o altri attrezzi specifici del progetto. La parte inferiore in schiumaoffre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. Sono inclusi due fori quadri per creare una struttura di supporto ad H con una larghezza utile di 305mm (solo per PBU16). La base è realizzata con materiale termoplastico stabilizzato ai raggi UV.








