Startseite

NVENT ERICO - ERI360495 SUPPORTO PYRAMID, 139,7 MM X 101,6 MM - 360495

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI360495 SUPPORTO PYRAMID, 139,7 MM X 101,6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 203 mm

  • Höhe - 101.6 mm

  • Breite - 152 mm

  • Farbe - schwarz

  • Max. Belastung - 399 kg

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893147254

Artikelnummer

ERI360495

Herstellernummer

360495

Hersteller

ERI

Länge:

203 mm

Höhe:

101.6 mm

Breite:

152 mm

Farbe:

schwarz

Max. Belastung:

399 kg

Set-Ausführung:

nein

I dadi prigionieri in acciaio inox consentono metodi personalizzati di fissaggio alla base di supporto, incluso il semplice fissaggio di profilo strut in acciaio inox, barre filettate o altri attrezzi specifici del progetto. La parte inferiore in schiumaoffre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. La base è realizzata con materiale termoplastico stabilizzato ai raggi UV.