NVENT ERICO - ERI360427 KIT DI SUPPORTO PER APPAR. TETTO 6 BASI - 360427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2172 mm
Breite - 1.59 mm
Farbe - schwarz
Set-Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8711893131925
Artikelnummer
ERI360427
Herstellernummer
360427
Hersteller
ERI
Länge:
2172 mm
Breite:
1.59 mm
Farbe:
schwarz
Set-Ausführung:
ja
Il kit include i gruppi della base per colonna, il telaio e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento. L'assemblaggio e la regolazione delle dimensioni e dell'altezza desiderate sono possibili in pochi minuti, e richiedono l'impiego di unasola persona e di un unico attrezzo. La sbarra innovativa e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento consentono un assemblaggio rapido. Il cuscinetto integrale in schiuma assicura un'interfaccia leggera per tutti i tipi di tetto. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata. Il supporto assemblato può essere sollevato come un unico pezzo e facilmente spostato.


