NVENT ERICO - ERI360425 PYRAMID EQUIPMENT SUP POST BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 314 mm
Breite - 314 mm
Set-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Max. Belastung - 1 kg
Packung
2 ST
EAN
8711893129021
Artikelnummer
ERI360425
Herstellernummer
360425
Hersteller
ERI
Länge:
314 mm
Breite:
314 mm
Set-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
1 kg
Ideale per l'uso con profili strut standard e staffe a U per creare supporti personalizzati per unità di condizionamento. Altezza regolabile. La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.


