Startseite

NVENT ERICO - ERI336030 MORSETTO CON ELEMENTO GIREVOLE - 336030

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336030 MORSETTO CON ELEMENTO GIREVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...24 mm

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4018292360302

Artikelnummer

ERI336030

Herstellernummer

336030

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

schrauben

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

0...24 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Morsetto girevole. Adatto per montaggio su strutture in acciaio inclinate. Comprende dado e rondella M10.