Startseite

NVENT ERICO - ERI196564 SOSPENSIONE A CAVO CON FILETTO 1,5MM 1M - 196564

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196564 SOSPENSIONE A CAVO CON FILETTO 1,5MM 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Gewindeende

  • Kabellänge - 1 m

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893138061

Artikelnummer

ERI196564

Herstellernummer

196564

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Gewindeende

Kabellänge:

1 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Zulässige Nutzlast:

97.5 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata. Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati. Si collega a strutture a trapezio, corpi illuminanti, dispositivi HVAC o cartellonistica.