Startseite

NVENT ERICO - ERI196506 SOSPENSIONE A CAVO CON CLIP, 1,5MM 3M 3- - 196506

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196506 SOSPENSIONE A CAVO CON CLIP, 1,5MM 3M 3-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - sonstige

  • Zulässige Nutzlast - 97.5 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893137484

Artikelnummer

ERI196506

Herstellernummer

196506

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

sonstige

Zulässige Nutzlast:

97.5 kg

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zink

Kabellänge:

3 m

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale con clip da fissare a martello nVent CADDY pre-assemblata. Per l’installazione è necessario solo un martello. Adatto alla maggior parte delle travi.