Startseite

NVENT ERICO - ERI196045 KIT SOSP. A CAVO IN BOBINA 1,5MMX150M - 196045

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196045 KIT SOSP. A CAVO IN BOBINA 1,5MMX150M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - sonstige

  • Kabellänge - 150 m

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893153064

Artikelnummer

ERI196045

Herstellernummer

196045

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

sonstige

Kabellänge:

150 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il kit include una bobina di filo d’acciaio nVent CADDY Speed Link e i dispositivi di bloccaggio nVent CADDY Speed Link SLK. La bobina di filo e dispositivi di bloccaggio sono nello stesso imballo, al fine di semplificare il trasporto in cantiere e ridurre i volumi di stoccaggio. L'imballaggio intelligente permette all'installatore di srotolare la lunghezza di cavo necessaria senza dovere aprire la scatola. Perfetto per aggiunte su installazioni esistenti o quando sono richieste lunghezze di cavo non standard. Il cavo in acciaio e' costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aereonautico. la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni. Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo. L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il meccanismo di bloccaggio piu' vicino al carico. I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti. Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice.