NVENT ERICO - ERI196015 SUPPORTO A CAVO A Y CON ESTENSIONE, 0,5M - 196015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.5 m
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Stahl
Zulässige Nutzlast - 220 kg
Packung
10 ST
EAN
8711893053357
Artikelnummer
ERI196015
Herstellernummer
196015
Hersteller
ERI
Kabellänge:
0.5 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
220 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Il Gancio doppio offre un facile collegamento alla canalina, passerella a filo o corpo illuminante. Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina. Il design a Y offre una migliore stabilita' al sistema. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura.


