NVENT ERICO - ERI195960 ANCORETTA Y CON ESTENSIONE 0,5M - 195960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.5 m
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Stahl
Zulässige Nutzlast - 97.5 kg
Packung
20 ST
EAN
8711893040968
Artikelnummer
ERI195960
Herstellernummer
195960
Hersteller
ERI
Kabellänge:
0.5 m
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
97.5 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi. Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione. Il design a Y offre una migliore stabilita' al sistema.


