NVENT ERICO - ERI188470 GUARNIZIONE A SCATTO - 188470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - offen
Geeignet für Kabelverschraubung - nein
Kabeleinführung - Langloch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...33 mm
Bohrungsdurchmesser - 33 mm
Packung
100 ST
EAN
8711893041163
Artikelnummer
ERI188470
Herstellernummer
188470
Hersteller
ERI
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Kabeleinführung:
Langloch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...33 mm
Bohrungsdurchmesser:
33 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
gelb
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Wasserdicht:
nein


