Startseite

NVENT ERICO - ERI179940 FISS.TRAPEZ. PER LAM.GRECATE, BARRA M8 - 179940

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI179940 FISS.TRAPEZ. PER LAM.GRECATE, BARRA M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)

  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl - 10.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893799439

Artikelnummer

ERI179940

Herstellernummer

179940

Hersteller

ERI

Ausführung:

Trapezdeckenklammer (Trapezform)

Max. Bohrdurchmesser in Stahl:

10.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Höhenverstellbar:

nein

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

nein

Mit angeschweißter Mutter:

nein

Installazione facile. Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura.