Startseite

NVENT ERICO - ERI179760 CLIP PER PUTRELLA, 8-14 MM, P.M6X11, SS - 179760

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI179760 CLIP PER PUTRELLA, 8-14 MM, P.M6X11, SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893797640

Artikelnummer

ERI179760

Herstellernummer

179760

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

8...14 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bruchlast:

200 N

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.