NVENT ERICO - ERI178600 CLIP TORS. GRIGLIA T 24 MM, PRIG. M6X11 - 178600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 1.5...1.5 mm
Werkstoff - Federstahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
100 ST
EAN
8711893786040
Artikelnummer
ERI178600
Herstellernummer
178600
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
1.5...1.5 mm
Werkstoff:
Federstahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Bruchlast:
220 N
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


