NVENT ERICO - ERI178540 CLIP PER PUTR. CON FASCETTA DA 14-20MM - 178540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm
Werkstoff - Federstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893785449
Artikelnummer
ERI178540
Herstellernummer
178540
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
14...20 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein


