NVENT ERICO - ERI175620 CLIP BARRA PUTRELLA METAL A C,M10 - 175620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 10
Geeignet für Flanschstärke - 2...2 mm
Scharnierend - ja
Packung
100 ST
EAN
8711893756241
Artikelnummer
ERI175620
Herstellernummer
175620
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
2...2 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


