NVENT ERICO - ERI171855 CLIP PER PUTRELLA, 21-28MM, PRIG. M6X11 - 171855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 6
Geeignet für Flanschstärke - 21...28 mm
Scharnierend - nein
Packung
50 ST
EAN
0782856953692
Artikelnummer
ERI171855
Herstellernummer
171855
Hersteller
ERI
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
21...28 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


