Startseite

NVENT ERICO - ERI171730 CLIP A TORSIONE PERNO, ARMOUR, 25 MM - 171730

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI171730 CLIP A TORSIONE PERNO, ARMOUR, 25 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 1.5...1.5 mm

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893717341

Artikelnummer

ERI171730

Herstellernummer

171730

Hersteller

ERI

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

1.5...1.5 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T. Il dado è venduto separatamente.