Startseite

NVENT ERICO - ERI170610 FASCETTA CON CLIP PER PUTRELLA A C, 1,5- - 170610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Kabelbinder

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Geeignet für Flanschstärke - 1.5...4 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893706130

Artikelnummer

ERI170610

Herstellernummer

170610

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Kabelbinder

Befestigungsart:

Kantenclip

Geeignet für Flanschstärke:

1.5...4 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rohr-/Kabeldurchmesser:

10...70 mm

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Utilizzato per sostenere i cavi dalle putrelle metalliche a C. Per l’installazione è necessario solo un martello.